エスコ
[-] インパクトビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
(-)5.5
(-)8.0
(-)10
(-)12
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76528814
品番
EA550WJ-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
仕様
●六角シャンク:5/16”●刃幅x刃厚(mm):(-)5.5×1.0●全長(mm):41
全長(mm)
41
先端サイズ
(-)5.5
アズワン品番
65-2143-33
両頭機能
片頭