曜日別特売
EA550WJ-35 [-] インパクトビット エスコ 76528848

[-] インパクトビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ(-)8.0
内容量1本注文コード76528848品番EA550WJ-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960
仕様●六角シャンク:5/16”●刃幅x刃厚(mm):(-)8.0×1.6●全長(mm):41全長(mm)41先端サイズ(-)8.0アズワン品番65-2143-36両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする