曜日別特売
EA572MS-31 ポイントチゼル エスコ 76530379

EA572MS-31 ポイントチゼル エスコ 76530379
EA572MS-31 ポイントチゼル エスコ 76530379

ポイントチゼル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76530379品番EA572MS-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

防錆コーティング
耐久性に優れています。

仕様●軸径(mm):19●全長(mm):304●材質:ハイカーボンスチール●チゼル幅:7.9mmアズワン品番65-2145-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする