エスコ
テストハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●全重量(g):300●頭径(mm):17●全長(mm):450●材質:頭:炭素工具鋼柄:樫材
注文コード
76532734
品番
EA575WE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全重量(g):300●頭径(mm):17●全長(mm):450●材質:頭:炭素工具鋼柄:樫材
アズワン品番
65-2148-50