EA575YR-6 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄) エスコ 76532847

EA575YR-6 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄) エスコ 76532847
EA575YR-6 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄) エスコ 76532847

板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●全重量(g):360●全長(mm):330●頭径(mm):30●頭部長(mm):105●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C注文コード76532847品番EA575YR-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,655
販売価格(税別)
6,050
仕様●全重量(g):360●全長(mm):330●頭径(mm):30●頭部長(mm):105●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45Cアズワン品番65-2148-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする