曜日別特売
EA585AR-11 ケーブルカッター エスコ 76533669

 

EA585AR-11 ケーブルカッター エスコ 76533669
EA585AR-11 ケーブルカッター エスコ 76533669
EA585AR-11 ケーブルカッター エスコ 76533669

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●全長(mm):525●切断能力(mm):Φ31(250mm2)●重量(kg):1.4注文コード76533669品番EA585AR-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700

銅、アルミケーブル用

仕様●全長(mm):525●切断能力(mm):Φ31(250mm2)●重量(kg):1.4アズワン品番65-2149-95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76533669EA585AR-1149993597EA585JA-4EA585AR-11 35mm/800mm ケーブルカッター エスコ 4999359735mm/800mm ケーブルカッターエスコ1個
26,000
税込28,600
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする