曜日別特売
EA585KA-13 ケーブルカッター エスコ 76533696

EA585KA-13 ケーブルカッター エスコ 76533696
EA585KA-13 ケーブルカッター エスコ 76533696
EA585KA-13 ケーブルカッター エスコ 76533696
EA585KA-13 ケーブルカッター エスコ 76533696
EA585KA-13 ケーブルカッター エスコ 76533696
EA585KA-13 ケーブルカッター エスコ 76533696

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁仕様●切断能力:Φ15m(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコーティング●仕上げ:磨き注文コード76533696品番EA585KA-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,260
販売価格(税別)
6,600

銅・アルミケーブル用
高周波焼き入れを施した切断刃
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
ケーブルを潰さずに切断します。

仕様●切断能力:Φ15m(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコーティング●仕上げ:磨きアズワン品番65-2150-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする