エスコ
強力型ジョイントビットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76537099
品番
EA611AX-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。
両端にビットが装着できるWタイプ
下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
差込角対辺(mm)
1/4”(6.35mm)
仕様
●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●全長(mm):60●適合サイズ:ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズ●材質:炭素鋼、合金鋼
全長(mm)
60
アズワン品番
65-2154-39