エスコ
ビットホルダー(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
200
75
100
200
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76537135
品番
EA611AX-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
マグネット付
リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
差込角対辺(mm)
1/4”
全長(mm)
200
アズワン品番
65-2153-79
仕様
●六角対辺:1/4”●全長:200mm