曜日別特売
EA611G-21 [+] ドライバービット(ACR/プロテクター付) エスコ 76537239

[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)50
内容量1個注文コード76537239品番EA611G-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,507
販売価格(税別)
1,370

ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット
磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。
プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。

仕様●サイズ:#2●全長(mm):50●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm全長(mm)50先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”アズワン品番65-2154-51両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする