曜日別特売
EA611GE-14 [-] ドライバービット エスコ 76537424

[-] ドライバービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76537424品番EA611GE-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●刃幅×刃厚(mm):6.5×1.2●全長(mm):89●軸径(mm):6.2●六角シャンク:1/4”全長(mm)89先端サイズ6.5差込角対辺(mm)1/4”アズワン品番65-2154-70両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする