エスコ
[Hex-Plus] ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76537966
品番
EA611GR-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):8●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”
全長(mm)
89
先端サイズ
8
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2155-22
両頭機能
片頭