EA612AP-3 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 76538009

EA612AP-3 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 76538009
EA612AP-3 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ 76538009

電ドルソケット(ビット交換式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●対辺:17×21mm●外径:30mm●全長:120mm●軸径:6.35mm●穴角数:6×12角●重量:215g注文コード76538009品番EA612AP-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,937
販売価格(税別)
2,670

ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
ビット交換式

仕様●対辺:17×21mm●外径:30mm●全長:120mm●軸径:6.35mm●穴角数:6×12角●重量:215gアズワン品番65-2155-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする