エスコ
火造箸(丸型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
76540224
品番
EA627MJ-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
仕様
●全長:450mm●口幅:20mm●口深さ:65mm●先端厚み:5mm●重量:680g●先端形状:丸型●材質:SS400
アズワン品番
65-2157-42