エアコンフレアトルクレンチ

エアコンフレアトルクレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアコンフレアトルクレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアコンフレアトルクレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

フレアナット専用設計:冷媒配管の接続作業に最適化された形状とサイズ
単能型トルク設定
クリック式通知機構
高耐久・高精度
あらかじめ設定されたトルク値で、作業のバラつきを防止
「カチッ」と音と手応えで締め付け完了を明確にお知らせ
現場での繰り返し使用にも耐える堅牢な構造と信頼の精度
本体は片手で簡単に取り外し可能。現場作業の効率化をサポート。

精度トルク:±4%内容量1本
関連資料:(0.85MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
トルク(N・m)
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832895JBTWF22対象フレアナット:対辺2226545038銅管:3/8(3分)
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月6日
79832911JBTWF17対象フレアナット:対辺1725241016銅管:1/4(2分)
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする