極みグリップ(ホルダーのみ)II
竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、万力ベース・ステップレール・IFボート用ベースなど豊富な取付方法に対応。マイボートから乗合船、インフレータブルボートまで幅広いフィールドに対応します。
ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
- 材質
- ステンレス・樹脂
- 外寸(mm)
- 210×54×193
- ホルダー
- 極みグリップII
- 適合ロッド径(Φmm)
- 8~20(3種類のヘッドベルト付)
- 内容量
- 1セット
注意
※別途、取付ベースが必要です。 ※本製品のシャフトはステンレス製です。合わせる取付ベースはステンレスソケットタイプのものをお選びください。
※使用可否は取付ベース・船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
作業工具 の新着商品
カテゴリ