EA628AX-22 クレモナより糸 エスコ 76540425

EA628AX-22 クレモナより糸 エスコ 76540425
EA628AX-22 クレモナより糸 エスコ 76540425

クレモナより糸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●径(mm):約1.0●番手:#20●全長(m):180●引張強度:強度を必要とする用途には使用不可●重量(g):100●材質:クラレビニロン●構造:3本撚り●カラー:白注文コード76540425品番EA628AX-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040

結びやすい繊維です
耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。
網やネットの補修やハンギングに。

仕様●径(mm):約1.0●番手:#20●全長(m):180●引張強度:強度を必要とする用途には使用不可●重量(g):100●材質:クラレビニロン●構造:3本撚り●カラー:白アズワン品番65-2157-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする