エスコ
クレモナより糸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●径(mm):約2.0●番手:#20●全長(m):45●引張強度:強度を必要とする用途には使用不可●重量(g):100●材質:クラレビニロン●構造:3本撚り●カラー:白
注文コード
76540443
品番
EA628AX-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
結びやすい繊維です
耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。
網やネットの補修やハンギングに。
仕様
●径(mm):約2.0●番手:#20●全長(m):45●引張強度:強度を必要とする用途には使用不可●重量(g):100●材質:クラレビニロン●構造:3本撚り●カラー:白
アズワン品番
65-2157-53