エスコ
縫 糸(ベクトラン製/生成)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●強力:65N●材質:ポリエステル●カラー:生成●番手:#40●全長(m):200●径(mm):約0.1
注文コード
76540468
品番
EA628AZ-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強い引張力、高い耐熱性と薬品抵抗性、優れた耐摩耗性
#の数字が大きくなるほど糸は細くなります。
仕様
●強力:65N●材質:ポリエステル●カラー:生成●番手:#40●全長(m):200●径(mm):約0.1
アズワン品番
65-2157-66