エスコ
縫 糸(ベクトラン製/生成)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
仕様
●強力:1890N●材質:ポリエステル●カラー:生成●全長(m):50●番手:#0000●径(mm):約2.0
注文コード
76540495
品番
EA628AZ-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
#の数字が大きくなるほど糸は細くなります。
強い引張力、高い耐熱性、高い薬品抵抗性、優れた耐摩耗性
仕様
●強力:1890N●材質:ポリエステル●カラー:生成●全長(m):50●番手:#0000●径(mm):約2.0
アズワン品番
65-2157-68