曜日別特売
EA628MG-3 綿ロープ エスコ 76540687

綿ロープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
太さ(Φmm)12
内容量1巻注文コード76540687品番EA628MG-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,323
販売価格(税別)
3,930

三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい

太さ(Φmm)12長さ(m)20材質綿生成種類3ツ打引張強度(kN)4.4アズワン品番65-2157-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする