エスコ
スイベルスナップシャックル(ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●全長(mm):72●開口幅(mm):7●リング幅:11●使用荷重(kg):60●材質:SUS304
注文コード
76541825
品番
EA638AG-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):72●開口幅(mm):7●リング幅:11●使用荷重(kg):60●材質:SUS304
アズワン品番
65-2159-94