曜日別特売
EA638AG-53 スイベルスナップシャックル(ステンレス製 エスコ 76541843

EA638AG-53 スイベルスナップシャックル(ステンレス製 エスコ 76541843
EA638AG-53 スイベルスナップシャックル(ステンレス製 エスコ 76541843
EA638AG-53 スイベルスナップシャックル(ステンレス製 エスコ 76541843

スイベルスナップシャックル(ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●全長(mm):108●リング幅:16●使用荷重(kg):120●開口幅(mm):11●材質:SUS304注文コード76541843品番EA638AG-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,685
販売価格(税別)
3,350
仕様●全長(mm):108●リング幅:16●使用荷重(kg):120●開口幅(mm):11●材質:SUS304アズワン品番65-2159-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする