エスコ
スイベルスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76541859
品番
EA638AG-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):85●開口幅(mm):7●リング幅:19●使用荷重(kg):20●材質:SUS304
アズワン品番
65-2159-97