エスコ
スイベルスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76541956
品番
EA638AG-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):118●リング幅:23●使用荷重(kg):50●開口幅(mm):14●材質:SUS304
アズワン品番
65-2160-08
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76541956
EA638AG-75
76541877
EA638AG-63
スイベルスナップ(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
1,860
税込
¥
2,046
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)