エスコ
オープンアイプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●線径:8mm●プレートサイズ:39×50mm●リング線径(mm):8●使用荷重(kg):20●材質:SUS304●穴径:5.2mm
注文コード
76542044
品番
EA638BE-108
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●線径:8mm●プレートサイズ:39×50mm●リング線径(mm):8●使用荷重(kg):20●材質:SUS304●穴径:5.2mm
アズワン品番
65-2160-30