※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
アイスクリュー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):D:7、L:19.5、B:35、E:8●材質:SUS304●使用荷重:80kg
注文コード
76542105
品番
EA638BL-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):D:7、L:19.5、B:35、E:8●材質:SUS304●使用荷重:80kg
アズワン品番
65-2160-36