エスコ
ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76542209
品番
EA638CC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
六角ナット付
仕様
●ねじ:M5●サイズ(mm):A:6、D:9.5●最小値(mm):110●材質:SUS304●使用荷重(kg):100
アズワン品番
65-2160-46