曜日別特売
EA638CC-6 ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製) エスコ 76542218

EA638CC-6 ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製) エスコ 76542218
EA638CC-6 ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製) エスコ 76542218
EA638CC-6 ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製) エスコ 76542218

ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76542218品番EA638CC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,255
販売価格(税別)
2,050

六角ナット付

仕様●ねじ:W1/4”●サイズ(mm):A:8、D:10●最小値(mm):140●材質:SUS304●使用荷重(kg):120アズワン品番65-2160-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする