エスコ
ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76542227
品番
EA638CC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
六角ナット付
仕様
●ねじ:W5/6”●サイズ(mm):A:10、D:12●最小値(mm):179●材質:SUS304●使用荷重(kg):250
アズワン品番
65-2160-48