エスコ
スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●リング内径:10mm●口の開き:7mm●全長:65mm●使用荷重:20kg
注文コード
76542288
品番
EA638DA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304●リング内径:10mm●口の開き:7mm●全長:65mm●使用荷重:20kg
アズワン品番
65-2160-59