エスコ
スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●リング内径:13mm●口の開き:10mm●全長:86mm●使用荷重:60kg
注文コード
76542297
品番
EA638DA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304●リング内径:13mm●口の開き:10mm●全長:86mm●使用荷重:60kg
アズワン品番
65-2160-60