エスコ
アイプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●穴径:5.8mm●線径:12mm●プレートサイズ:54×75mm●リング径:36mm●使用荷重:120kg
注文コード
76542333
品番
EA638DE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●材質:SUS304●穴径:5.8mm●線径:12mm●プレートサイズ:54×75mm●リング径:36mm●使用荷重:120kg
アズワン品番
65-2160-40