エスコ
アイプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●穴径:8mm●線径:14mm●プレートサイズ:60×85mm●リング径:40mm●使用荷重:400kg
注文コード
76542349
品番
EA638DE-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●材質:SUS304●穴径:8mm●線径:14mm●プレートサイズ:60×85mm●リング径:40mm●使用荷重:400kg
アズワン品番
65-2160-41