曜日別特売
EA638DE-16 アイプレート(ステンレス製) エスコ 76542358

EA638DE-16 アイプレート(ステンレス製) エスコ 76542358
EA638DE-16 アイプレート(ステンレス製) エスコ 76542358

アイプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●材質:SUS304●穴径:10mm●線径:16mm●プレートサイズ:65×95mm●リング径:45mm●使用荷重:600kg注文コード76542358品番EA638DE-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●穴径:10mm●線径:16mm●プレートサイズ:65×95mm●リング径:45mm●使用荷重:600kgアズワン品番65-2160-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする