曜日別特売
EA638DE-4 アイプレート(ステンレス製) エスコ 76542367

EA638DE-4 アイプレート(ステンレス製) エスコ 76542367
EA638DE-4 アイプレート(ステンレス製) エスコ 76542367

アイプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS304●穴径:3mm●線径:4mm●プレートサイズ:25×28mm●リング径:11.5mm●使用荷重:7kg注文コード76542367品番EA638DE-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●穴径:3mm●線径:4mm●プレートサイズ:25×28mm●リング径:11.5mm●使用荷重:7kgアズワン品番65-2160-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする