エスコ
ユニバーサルスイベルシャックル(SUS製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
使用荷重(kg)
1088
1088
1995
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76542604
品番
EA638F-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
1088
仕様
●使用荷重:1088kg●サイズ(mm):B:16.5、D:20.5、F:9.6、E:7.8、A:9.65●材質:ステンレス
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2161-11