EA638FA-106 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542674

EA638FA-106 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542674
EA638FA-106 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542674
EA638FA-106 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542674
EA638FA-106 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542674

シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個使用荷重(t)9仕様●使用荷重:9.0t●サイズ(mm):b1:25mm、b2:48mm、b3:67mm、b4:76mm、d1:M12、d2:25mm●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76542674品番EA638FA-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
仕様●使用荷重:9.0t●サイズ(mm):b1:25mm、b2:48mm、b3:67mm、b4:76mm、d1:M12、d2:25mm●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレス使用荷重(t)9アズワン品番65-2161-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする