EA638FH-61 アイ&アイ スイベル(ステンレス製) エスコ 76542884

EA638FH-61 アイ&アイ スイベル(ステンレス製) エスコ 76542884
EA638FH-61 アイ&アイ スイベル(ステンレス製) エスコ 76542884

アイ&アイ スイベル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kg):408●サイズ(mm):A:6.3、D:20.3、B:19、F:74.1●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76542884品番EA638FH-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,925
販売価格(税別)
1,750

耐食性、耐久性に優れています。

仕様●使用荷重(kg):408●サイズ(mm):A:6.3、D:20.3、B:19、F:74.1●材質:ステンレス(SUS316)アズワン品番65-2161-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする