エスコ
アイ&アイ スイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:7.9、D:26.9、B:31.7、F:108.9●使用荷重(kg):1179
注文コード
76542893
品番
EA638FH-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:7.9、D:26.9、B:31.7、F:108.9●使用荷重(kg):1179
アズワン品番
65-2161-46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76542893
EA638FH-62
38274914
EA638CK-13
シャックル(スイベル環付)
エスコ
1個
¥
6,700
税込
¥
7,370
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)