エスコ
アイ&アイ スイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:12.7、D:36.8、B:38.1、F:137.6●使用荷重(kg):1995
注文コード
76542909
品番
EA638FH-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,973
販売価格(税別)
¥
5,430
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:12.7、D:36.8、B:38.1、F:137.6●使用荷重(kg):1995
アズワン品番
65-2161-47