EA638FH-64 アイ&アイ スイベル(ステンレス製) エスコ 76542918

EA638FH-64 アイ&アイ スイベル(ステンレス製) エスコ 76542918
EA638FH-64 アイ&アイ スイベル(ステンレス製) エスコ 76542918

アイ&アイ スイベル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:15.8、D:43.9、B:44.4、F:166.3●使用荷重(kg):2721注文コード76542918品番EA638FH-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐食性、耐久性に優れています。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:15.8、D:43.9、B:44.4、F:166.3●使用荷重(kg):2721アズワン品番65-2161-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする