エスコ
クイックリング(ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:12.7、X:75.1、Y:103.1、D:14.2●使用荷重(kg):1451
注文コード
76542988
品番
EA638FK-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業用に最適です。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:12.7、X:75.1、Y:103.1、D:14.2●使用荷重(kg):1451
アズワン品番
65-2161-55