曜日別特売
EA638FK-140 クイックリング(ステンレス製 エスコ 76543015

EA638FK-140 クイックリング(ステンレス製 エスコ 76543015
EA638FK-140 クイックリング(ステンレス製 エスコ 76543015

クイックリング(ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:18.2、X:103.3、Y:153.6、D:23.1●使用荷重(kg):4173注文コード76543015品番EA638FK-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,657
販売価格(税別)
7,870

耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業用に最適です。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:18.2、X:103.3、Y:153.6、D:23.1●使用荷重(kg):4173アズワン品番65-2161-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする