曜日別特売
EA638FK-144 クイックリング(ステンレス製 エスコ 76543058

EA638FK-144 クイックリング(ステンレス製 エスコ 76543058
EA638FK-144 クイックリング(ステンレス製 エスコ 76543058

クイックリング(ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):A:6.3、X:43.1、Y:54.6、D:7.6●使用荷重(kg):449●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76543058品番EA638FK-144
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥787
販売価格(税別)
715

耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業用に最適です。

仕様●サイズ(mm):A:6.3、X:43.1、Y:54.6、D:7.6●使用荷重(kg):449●材質:ステンレス(SUS316)アズワン品番65-2161-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする