曜日別特売
EA638GF-7 プレートフック(ステンレス製) エスコ 76543347

プレートフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:ステンレス(SUS316)●ねじ:1/4”●幅:152mm●開口:32mm●奥行×高さ:35×26mm注文コード76543347品番EA638GF-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

線の擦れを防ぐ磨かれた丸みのあるエッジ構造
取付ねじ無し

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●ねじ:1/4”●幅:152mm●開口:32mm●奥行×高さ:35×26mmアズワン品番65-2161-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする