曜日別特売
EA638GK-11 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76543374

EA638GK-11 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76543374
EA638GK-11 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76543374
EA638GK-11 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76543374

スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●内寸(mm):32×17●開口幅(mm):9●リング内径(mm):7●材質:SUS304●使用荷重(kg):3注文コード76543374品番EA638GK-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600
仕様●内寸(mm):32×17●開口幅(mm):9●リング内径(mm):7●材質:SUS304●使用荷重(kg):3アズワン品番65-2161-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする