エスコ
スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kg):5●内寸(mm):40×20●リング内径(mm):9●開口幅(mm):7●材質:SUS304
注文コード
76543383
品番
EA638GK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):5●内寸(mm):40×20●リング内径(mm):9●開口幅(mm):7●材質:SUS304
アズワン品番
65-2161-88