曜日別特売
EA638GK-15 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76543417

EA638GK-15 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76543417
EA638GK-15 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76543417
EA638GK-15 スナップフック(ステンレス製) エスコ 76543417

スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kg):60●内寸(mm):95×45●リング内径(mm):21.5●開口幅(mm):13●材質:SUS304注文コード76543417品番EA638GK-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,035
販売価格(税別)
1,850
仕様●使用荷重(kg):60●内寸(mm):95×45●リング内径(mm):21.5●開口幅(mm):13●材質:SUS304アズワン品番65-2161-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする