エスコ
70kg シャックル(アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●使用荷重:70kg●サイズ(mm):D:8、B:16、L:32●カラー:シルバー●材質:アルミ軽合金●重量:19.5g
注文コード
76543539
品番
EA638GM-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:70kg●サイズ(mm):D:8、B:16、L:32●カラー:シルバー●材質:アルミ軽合金●重量:19.5g
材質
アルミ
使用荷重(kg)
70
アズワン品番
65-2162-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76543539
EA638GM-12
76543557
EA638GM-22
70kg シャックル(アルミ製)
エスコ
1個
¥
600
税込
¥
660
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)